Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7302-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24200007
  • Fabrikant:4026677955807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,93/ stukexcl. btw

€ 145,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
7.2 kN
Met afdichting
Ja