Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7214-B-XL-2RS-TVP-L055

  • ERIKS:14191369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 613,56/ stukexcl. btw

€ 742,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Met afdichting
Ja