Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7212-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,39/ stukexcl. btw

€ 618,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Met afdichting
Ja