€ 179,56/ stukexcl. btw
€ 217,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 36 kN |
Statisch draaggetal | 23.5 kN |
Met afdichting | Ja |