Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7208-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24203840
  • Fabrikant:4026677955784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,31/ stukexcl. btw

€ 207,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
23.5 kN
Met afdichting
Ja