Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7207-B-XL-2RS-TVP-UA

  • ERIKS:14191365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,34/ stukexcl. btw

€ 190,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja