Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7207-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12654899
  • Fabrikant:4026677955777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,39/ stukexcl. btw

€ 173,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja