Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7206-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,13/ stukexcl. btw

€ 203,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
14.1 kN
Met afdichting
Ja