€ 126,91/ stukexcl. btw
€ 153,56incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 21.7 kN |
Statisch draaggetal | 14.1 kN |
Met afdichting | Ja |