Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7205-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,25/ stukexcl. btw

€ 161,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
16.2 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Met afdichting
Ja