Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7204-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,69/ stukexcl. btw

€ 166,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja