Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7203-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24206967
  • Fabrikant:4026677955708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,50/ stukexcl. btw

€ 120,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Met afdichting
Ja