Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7202-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:13476153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,29/ stukexcl. btw

€ 144,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Grenstoerental
12800 tr/min
Met afdichting
Ja