Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14191358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,36/ stukexcl. btw

€ 181,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Met afdichting
Ja