Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 7201-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24203739
  • Fabrikant:4026677955685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,43/ stukexcl. btw

€ 115,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
3.55 kN
Met afdichting
Ja