€ 93,90/ stukexcl. btw
€ 113,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Met afdichting | Ja |