€ 1.232,19/ stukexcl. btw
€ 1.490,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Referentietoerental | 3.15 tr/min |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |
Gewicht | 9.97 kg |
Met afdichting | Nee |