€ 1.061,68/ stukexcl. btw
€ 1.284,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 197 kN |
Met afdichting | Nee |
€ 1.157,24/ stukexcl. btw
€ 1.400,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026