Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7320-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250829
  • Fabrikant:4026677446671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 962,35/ stukexcl. btw

€ 1.164,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
197 kN
Met afdichting
Nee