€ 874,85/ stukexcl. btw
€ 1.058,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 197 kN |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
Grenstoerental | 4.05 tr/min |
Gewicht | 7.56 kg |
Met afdichting | Nee |