Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7319-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250826
  • Fabrikant:4026677618276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,34/ stukexcl. btw

€ 1.060,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
189 kN
Statisch draaggetal
167 kN
Met afdichting
Nee