€ 762,16/ stukexcl. btw
€ 922,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 167 kN |
Referentietoerental | 3.8 tr/min |
Grenstoerental | 4.4 tr/min |
Gewicht | 6.094 kg |
Met afdichting | Nee |