Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7317-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250821
  • Fabrikant:4026677446626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 533,06/ stukexcl. btw

€ 645,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 505,90/ stukexcl. btw

€ 612,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026