Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7317-B-XL-JP

  • ERIKS:12624853
  • Fabrikant:4026677045232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,87/ stukexcl. btw

€ 586,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Gewicht
4.497 kg
Met afdichting
Nee