Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7316-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624850
  • Fabrikant:4026677730114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,41/ stukexcl. btw

€ 609,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Gewicht
3.9 kg
Met afdichting
Nee