Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7316-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668571
  • Fabrikant:4026677667069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,44/ stukexcl. btw

€ 553,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4.25 tr/min
Grenstoerental
5.2 tr/min
Gewicht
3.9 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 514,79/ stukexcl. btw

€ 622,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026