Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7315-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624845
  • Fabrikant:4026677730107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,10/ stukexcl. btw

€ 565,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Gewicht
3.3 kg
Met afdichting
Nee