Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7314-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624841
  • Fabrikant:4026677282224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,13/ stukexcl. btw

€ 429,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Gewicht
2.7 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 291,87/ stukexcl. btw

€ 353,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026