Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7314-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668564
  • Fabrikant:4026677446619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,00/ stukexcl. btw

€ 392,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Gewicht
2.7 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 343,76/ stukexcl. btw

€ 415,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026