Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7313-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624836
  • Fabrikant:4026677648921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,51/ stukexcl. btw

€ 390,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Gewicht
2.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 428,65/ stukexcl. btw

€ 518,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026