Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7313-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668561
  • Fabrikant:4026677446602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,87/ stukexcl. btw

€ 354,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Referentietoerental
5 tr/min
Grenstoerental
6.5 tr/min
Gewicht
2.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 306,40/ stukexcl. btw

€ 370,74incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026