€ 244,67/ stukexcl. btw
€ 296,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 110 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Referentietoerental | 5 tr/min |
Grenstoerental | 6.5 tr/min |
Gewicht | 2.233 kg |
Met afdichting | Nee |