Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7312-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624832
  • Fabrikant:4026677282149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,15/ stukexcl. btw

€ 297,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Gewicht
1.8 kg
Met afdichting
Nee