Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7312-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668556
  • Fabrikant:4026677446596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,16/ stukexcl. btw

€ 270,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
7 tr/min
Gewicht
1.8 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 235,96/ stukexcl. btw

€ 285,51incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026