Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7312-B-XL-JP

  • ERIKS:11668555
  • Fabrikant:4026677045201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,10/ stukexcl. btw

€ 225,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
7 tr/min
Gewicht
1.781 kg
Met afdichting
Nee