Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7311-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668551
  • Fabrikant:4012801283397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,15/ stukexcl. btw

€ 217,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
7.7 tr/min
Gewicht
1.5 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 200,20/ stukexcl. btw

€ 242,24incl. btw

242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026