Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7311-B-XL-JP

  • ERIKS:11668550
  • Fabrikant:4026677046307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
7.7 tr/min
Gewicht
1.46 kg
Met afdichting
Nee