€ 250,59/ stukexcl. btw
€ 303,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Met afdichting | Nee |