Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7309-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14178302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,95/ stukexcl. btw

€ 239,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Met afdichting
Nee