€ 135,54/ stukexcl. btw
€ 164,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Gewicht | 0.9 kg |
Met afdichting | Nee |