Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7309-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668543
  • Fabrikant:4026677172747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,54/ stukexcl. btw

€ 149,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
6.5 tr/min
Grenstoerental
9.3 tr/min
Gewicht
0.9 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 140,73/ stukexcl. btw

€ 170,28incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026