€ 77,41/ stukexcl. btw
€ 93,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Referentietoerental | 7.1 tr/min |
Grenstoerental | 10.4 tr/min |
Gewicht | 0.629 kg |
Met afdichting | Nee |