Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7307-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624816
  • Fabrikant:4026677734563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,66/ stukexcl. btw

€ 107,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Gewicht
0.5 kg
Met afdichting
Nee