Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7307-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:12577673
  • Fabrikant:4026677181626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,51/ stukexcl. btw

€ 97,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Met afdichting
Nee