Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7306-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:12624808
  • Fabrikant:4026677181534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,36/ stukexcl. btw

€ 92,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Gewicht
0.4 kg
Met afdichting
Nee