Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7305-B-XL-TVP-P5

  • ERIKS:14178299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,42/ stukexcl. btw

€ 117,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
15.8 kN
Met afdichting
Nee