€ 58,35/ stukexcl. btw
€ 70,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 20.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Gewicht | 0.17 kg |
Met afdichting | Nee |