€ 36,56/ stukexcl. btw
€ 44,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 21.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.1 kN |
Referentietoerental | 11.5 tr/min |
Grenstoerental | 19.3 tr/min |
Gewicht | 0.153 kg |
Met afdichting | Nee |