Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7303-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:14178297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,81/ stukexcl. btw

€ 117,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
18.7 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Met afdichting
Nee