Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7303-B-XL-JP

  • ERIKS:12624795
  • Fabrikant:4026677046321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,63/ stukexcl. btw

€ 44,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
17.6 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Gewicht
0.117 kg
Met afdichting
Nee